Beli stainless steel straw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Suji Glass Straw Straight (Sedotan Kaca)Deskripsi:Produk Stainless Steel Straw adalah solusi menikmati minuman anda tanpa khawatir dampak lingkungan, ganti Plastic Straw anda dengan Stainless Steel Straw. Dengan fungsi yang sama dengan Straw yang lainnya namun kelebihan yang diberikan oleh Stainless Steel Straw menjadikan produk ini incaran. Dilengkapi dengan Straw Brush menjadikan produk ini sangat cocok untuk anda yang aktif karena dapat digunakan dimana saja dan kapan saja. Berkualitas premium dengan berbahan Stainless Steel 18/8 terbaik menjadikan Straw ini tidak hanya keren namun memiliki durability yang tinggi. Isi Box : - 1pc Straight Stainless Steel Straw. - 1pc Straw Brush.
- Suji Straw Bent Glass (Sedotan Kaca)Deskripsi:Produk Glass Straw adalah solusi menikmati minuman anda tanpa khawatir dampak lingkungan, ganti Plastic Straw anda dengan glass Straw. Dengan fungsi yang sama dengan Straw yang lainnya namun kelebihan yang diberikan oleh Glass Straw menjadikan produk ini incaran. Dilengkapi dengan Straw Brush menjadikan produk ini sangat cocok untuk anda yang aktif karena dapat digunakan dimana saja dan kapan saja. Isi Box : - 1pc Bent Glass Straw. - 1pc Straw Brush.atribut:
- Diameter (mm): 7 (Glass Straw), 6 (Stainless Steel Brush)
- Height (mm): 212 (Glass Straw), 230 (Stainless Steel Brush)
- TANICA Straw 18/8 Stainless Steel (Sedotan)atribut:
- Size (mm): 215x6
- Material: Stainless Steel
- TANICA Straw Curved Stainless Steel 18/8 (Sedotan)atribut:
- Size (mm): 215x6
- Material: Stainless Steel
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
- BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang)atribut:
- Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
- Maximum Diameter (mm): 20
- Minimum Diameter (mm): 11.0
- Thickness (mm): 0.58
- Hexagonal bolt: 6.4mm
- Band width: 7.9mm
- Purpose of Use: For air pipes and fuel pipes. Hose band for small diameter pipe.
- Non Brand Straw + Cover (Sedotan)Deskripsi:Sedotan yang bisa ditekuk.
- Proclean Brush Straw (Sikat Pembersih Botol)Deskripsi:Membersihkan bagian dalam sedotan seringkali sulit dilakukan jika tidak menggunakan alat bantu seperti sikat. Gunakan sikat khusus untuk sedotan dari Proclean yang memiliki bentuk ergonomis, dengan kepala sikat yang mudah digerakkan untuk memudahkan proses membersihkan noda pada bagian dalam sedotan. Sikat ini juga dilengkapi gagang ergonomis yang nyaman digenggam serta pengait di ujung kepala untuk memudahkan Anda menyimpan.Spesifikasi : Material: plastik Panjang sikat: 60 cm Rotated handle brush Dilengkapi gagang dan pengait agar bisa dikaitkan
- Unggul Flexible Straw Hygienic (Sedotan Tekuk)Deskripsi:Sedotan plastik fleksibel salur bening.
- WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Cole Parmer Liquids Nitrogen Refill Tank Stainless SteelDeskripsi:The Cole-Parmer® PolarSafe® stainless steel liquid nitrogen (LN2) refill tanks feature a unique design ideal for cryopreservation applications. The tanks are self-pressurized utilizing pressure generated from the vaporization of small amounts of LN2 within the tank. This pressure allows for the discharge of LN2 to other containers. This unique design is more stable compared to traditional backup systems due to the reduction of intermediate pipe connections. These tanks also feature a lower working pressure, making them safer to use.atribut:
- OutsideDiameter (OD) (inch): 19 29/32
- Height (inch): 39
- Evaporation (L/day): 1
- Volume (L): 50
- Cole Parmer Liquid Nitrogen Refill Tank Stainless SteelDeskripsi:The Cole-Parmer® PolarSafe® stainless steel liquid nitrogen (LN2) refill tanks feature a unique design ideal for cryopreservation applications. The tanks are self-pressurized utilizing pressure generated from the vaporization of small amounts of LN2 within the tank. This pressure allows for the discharge of LN2 to other containers. This unique design is more stable compared to traditional backup systems due to the reduction of intermediate pipe connections. These tanks also feature a lower working pressure, making them safer to use.atribut:
- OutsideDiameter (OD) (inch): 17 29/32
- Height (inch): 34.6
- Evaporation (L/day): 0.75
- Volume (L): 30
- Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Proclean Bottle Straw Brush (Sikat Pembersih Sedotan Botol)Deskripsi:Membersihkan sedotan botol minum akan lebih mudah dengan menggunakan sikat sedotan botol persembahan dari Proclean. Didesain khusus untuk membersihkan sedotan dengan diameter yang sedang, sikat ini memiliki panjang hingga 50 cm. Bulu sikatnya sendiri tidak mudah rontok dan dilengkapi gagang yang elastis agar mudah masuk ke dalam lubang sedotan.Spesifikasi : Sikat sedotan botol minum Panjang : 50 cm Didesain untuk membersihkan sedotan dengan diameter kecil
- Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)Deskripsi:Keterangan Singkat : Sanken water dispenser HWD-C106 merupakan dispenser galon bawah yang dapat menghasilkan air suhu panas, normal dan dingin. Dispenser ini aman untuk digunakan karena terbuat dari bahan yang anti jamur dan lumut, sehingga lebih higienis, serta anti bakteri. Sanken HWD-C106 ini dapat memanaskan air dengan lama waktu hingga 15 menit dan pendinginan hingga 30 menit. Water dispenser in juga didesain elegan dan hemat energi, serta dilengkapi dengan kunci pengaman pada sistem pemanas, sehingga aman buat anak-anak.
- Kennedy Steel Tube Brush (Sikat Pipa)Deskripsi:Twisted wire handle for hand use. For industrial maintenance, agricultural, workshop, machinery etc. For decarbonising and heavy duty cleaning use of tubes, struts, awkward places etc.atribut:
- Bristle Material: Steel
- Number of Pieces: Each
- Bristle Type: Twist Wire
- WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dllatribut:
- Initial Boiling Point (°C): 60
- Solubility in Water: Insoluble
- Specific Gravity: 0.66
- Percent Volatile (%): 100
- MODENA Cerobong Pengisap Asap DapurDeskripsi:CX 6150
- Futura Stacking Meeting Chair FTR 405 Series New Georgia (Kursi Susun)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat and Cover: New Gerogia
- Frame: Oval Pipe
- Diameter (mm): 22.2
- Pipe Dimensions: 26x16.5x1.2
- Finishing (micron): Chrome Plating 20
- Back Rest: Foam 30
- Cubication (m³): 0.33
- Packing Dimensions (m³): 560x430x1340
- Seat (mm): Rebounded + Foam 55
Daftar Harga stainless steel straw Terbaru October 2026
| Suji Glass Straw Straight (Sedotan Kaca) | Rp20.900 |
| Suji Straw Bent Glass (Sedotan Kaca) | Rp25.900 |
| TANICA Straw 18/8 Stainless Steel (Sedotan) | Rp179.900 |
| TANICA Straw Curved Stainless Steel 18/8 (Sedotan) | Rp179.900 |
| NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda) | Rp39.900 |
| BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang) | Rp219.900 |
| WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong) | Rp5.900 |
| Non Brand Straw + Cover (Sedotan) | Rp56.900 |
| Proclean Brush Straw (Sikat Pembersih Botol) | Rp22.900 |
| Unggul Flexible Straw Hygienic (Sedotan Tekuk) | Rp27.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3rP104622135-4.jpg)
/mqP104620818-3.jpg)
/ooP104814888-1.jpg)
/oxP104814897-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)
/8iP102019306-2.jpg)
/30P106619108-1.jpg)
/cxP101544465-2.jpg)
/4bP107317155-1.jpg)
/lwP105395788-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/WD-40%20Multi-Use%20Product%20%2B%20Smart%20Straw%20(Semprotan%20Anti%20Karat)/arP101574387-8.jpg)


/Dulux%20Wall%20Paint%20Catylac%20Interior%205kg%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/jhP103457701-1.jpg)
/5cP107316192-1.jpg)
/gtP106952605-1.jpg)
/n3P102144831-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/WD-40%20Specialist%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/8oP104720312-8.jpg)

/hsP105055640-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)